Greenlee
フックタイプケーブル滑車
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
幅(mm)
178
フック寸法(mm)
(開き)25.4
最大荷重(kN)
17.8
最大ケーブル径(Φmm)
114
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937487
650
479
152
(ローラー)152
¥
88,430
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25937548
651
531
305
(ローラー)305
¥
140,370
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください