曜日別特売

フックタイプケーブル滑車

フックタイプケーブル滑車 - Greenleeフックタイプケーブル滑車 - Greenleeフックタイプケーブル滑車 - Greenleeフックタイプケーブル滑車 - Greenlee

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4054材質フレーム:スチール、滑車:アルミ幅(mm)178質量(kg)14.24高さ(mm)796奥行(mm)457フック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)457最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937496652
199,620
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする