Greenlee
ケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ)
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。
ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番
257-4058
幅(mm)
127
質量(kg)
7.77
高さ(mm)
172
奥行(mm)
559
材質(フレーム)
スチール
フック寸法(mm)
(開き)25.4
直径(mm)
(ローラー)152
最大ケーブル径(Φmm)
114
材質(滑車)
アルミ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937514
659
¥
84,720
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください