差込型ケーブル滑車2インチ幅

差込型ケーブル滑車2インチ幅 - Greenlee差込型ケーブル滑車2インチ幅 - Greenlee差込型ケーブル滑車2インチ幅 - Greenlee

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。
作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4061幅(mm)320質量(kg)4.72高さ(mm)152奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)50直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0最大ケーブル径(Φmm)43材質(滑車)アルミ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937530441-2
130,270
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする