ベース型ケーブル滑車台

ベース型ケーブル滑車台 - Greenleeベース型ケーブル滑車台 - Greenleeベース型ケーブル滑車台 - Greenleeベース型ケーブル滑車台 - Greenlee

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。
電線管へのケーブル挿入をサポートします。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4064幅(mm)280質量(kg)10.49高さ(mm)444奥行(mm)280材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)150最大荷重(kN)2.2最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937557459
127,550
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする