クイックアジャストケーブル滑車台

クイックアジャストケーブル滑車台 - Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台 - Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台 - Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台 - Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台 - Greenlee

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4076幅(mm)178質量(kg)6.13高さ(mm)229奥行(mm)540材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)155スライド幅(mm)292~540最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937566660QA
85,840
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする