曜日別特売

X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック

X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック - BOSCH(ボッシュ)X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック - BOSCH(ボッシュ)

ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。

用途ステンレスの切断作業に。トラスコ品番276-8791材質白色アルミナWA60TBF粒度(#)60砥材WA硬度ミディアム刃厚(mm)1.6最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22.23内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259377762608619364
6,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする