曜日別特売

小形汎用スプレーガン

小形汎用スプレーガン - アネスト岩田

機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。
モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。
リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。
大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。
また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。

仕様霧化段階:高微粒トラスコ品番257-9905材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)275塗料噴出量(mL/min)160~180吹付空気圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)1.5~2.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送・吸上エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)1.4カップ取付口G1/4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25937837KIWAMI-1-14B8S
25,600
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする