中興化成工業
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。
PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。
同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途
ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。
各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。
シュート、ホッパーの滑り助長に。
ヒートシールバーの保護に。
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
厚さ(mm)
0.13
色
グレー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200
粘着力(N/10mm)
3.6
粘着力(N/25mm)
9
破壊電圧(kV)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25937934
ASF121(TeCut)-13X13
255-5670
13
49
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
25937950
ASF121(TeCut)-13X19
255-5669
19
71
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
25937959
ASF121(TeCut)-13X25
255-5668
25
94
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください