組替式USBコンセント

組替式USBコンセント - ノア[照明]組替式USBコンセント - ノア[照明]組替式USBコンセント - ノア[照明]

フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。

長さ(mm)50.6幅(mm)44厚さ(mm)22.7タイプA種類埋込USBコンセント TypeAコンセント形状USB定格入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.4(MAX)口数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938555N-USB0241W337-4618ミルキーホワイト
4,298
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25938564N-USB0241GR337-4626グレー
4,298
2,498
2,748(税込)
当日出荷
25938580N-USB0241BK337-4621ブラック
4,298
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする