大洋製器工業
TAIYOシャックルM 黒
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、生地品
材質
スチール
色
黒(メッキなし)
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938589
TSB-12
338-0257
0.29
48
1
12
¥
1,670
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938598
TSB-14
338-0259
0.46
56
1.25
14
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938607
TSB-16
338-0260
0.69
64
1.6
16
¥
2,490
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938616
TSB-18
338-0256
1
72
2
18
¥
2,756
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください