大洋製器工業
TAIYOシャックルM ドブ
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品
材質
スチール
内容量
1個
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
基本使用荷重(t)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25938625
TSB-12G
340-3303
0.29
48
1
12
¥
1,786
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
25938634
TSB-14G
340-3304
0.46
56
1.25
14
¥
2,124
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938650
TSB-16G
340-3305
0.69
64
1.6
16
¥
2,948
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938659
TSB-18G
340-3302
1
72
2
18
¥
3,502
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください