インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット

インテリパンチ11トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 15点セット - Greenlee

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~61.5mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト2種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4000最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5バッテリー電圧(V)18穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。(マキタ製電池パックBL1830B、充電器DC18RF)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938677LS100XSB
579,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする