曜日別特売

超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)

超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
形状
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938756MP1A 002S253-44623円筒38.024.0
3,480
2,798
3,078(税込)
当日出荷
25938774MP1C102S253-43756円筒型(スパイラルカット)50.034.0
6,050
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする