曜日別特売

超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)

超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用形状テーパー型(スパイラルカット)タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938844MP5B005S253-43983483513
5,940
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
25938869MP5C104S253-43686644816
11,090
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする