曜日別特売

超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)

超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング) - MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング) - MRA(ムラキリアルアドバンス)

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
形状
全長(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25938948MP7A026SAL253-43953先丸テーパー3825.3
4,040
3,198
3,518(税込)
当日出荷
25938957MP7C101SAL253-44346先丸テーパー型(スパイラルカット)5034
8,740
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする