超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用
トラスコ品番253-2890
軸径(Φmm)3
形状92度
全長(mm)38
タイプオール超硬
軸長(mm)36.5
刃長(mm)1.5
シャンク径(Φmm)3
先端角(°)90
刃径(Φmm)3
表面処理チタンアルミナコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本