曜日別特売

導電性コンテナ フタ

導電性コンテナ フタ - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。

トラスコ品番268-2737材質導電性PP質量(g)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×289×44外寸(mm)451×289×44適合コンテナED-7、ED-12、ED-13嵌合商品テンバコED-12内容量1個
注意
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593908867403700BK451×289×44ブラック
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする