日動工業
ポータブル電源 パワーバンク1000
発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
用途
アウトドアや電源のない場所に。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
338-3760
幅(mm)
395
高さ(mm)
288
奥行(mm)
217
最大出力(W)
2000
出力電圧(V)
AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)
入力電圧(V)
AC100
定格出力(W)
1000
定格出力電力(W)
1000
内容量
1台
注意
※医療機器や生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939149
LPE-R1000L
¥
400,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください