サンコー(三甲)
オリコン30、40、50フタ(導電)
折りたたみコンテナの導電のフタです。
トラスコ品番
268-2756
材質
導電性PP
質量(g)
540
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
536×373×18
外寸(mm)
536×373×18
適合コンテナ
オリコン 40B-N (導電)、オリコン 50B-M (導電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
嵌合商品
オリコン 40B-N (導電)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939210
70141200BK
536×373×18
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る