マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W - 日動工業

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。
今持っている工具のバッテリーが使えます。

用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品マルチチェンジャートラスコ品番332-9512幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209色温度(K)6000K明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)明るさ(Lm)3120電球の種類LED内容量1台
注意
※バッテリーは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939377BAT-HRE40SMC-SP-L
57,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする