曜日別特売
BAT-HRE40SMC-SP-L マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40W 日動工業 25939377

マルチチェンジャー付 バッテリー着脱式 ハンガーチャージライト40WBAT-HRE40SMC-SP-L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25939377
品番
BAT-HRE40SMC-SP-L
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

マキタ製18V/14.4Vタイプ・HiKOKI製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製18/14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使える「マルチチェンジャー付」の充電式LEDライトです。
今持っている工具のバッテリーが使えます。

用途
工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品
マルチチェンジャー
トラスコ品番
332-9512
幅(mm)
230
高さ(mm)
358
奥行(mm)
209
色温度(K)
6000
明るさ(Lx)
2550(強)/1430(弱)
明るさ(Lm)
3120
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※バッテリーは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする