たくみ
草刈ベスト専用保冷剤
日本製で人体や環境に優しいゲル化剤を使用しています。
焼却処分できます。
用途
(株)たくみ草刈ベスト専用保冷剤。
草刈、軽作業時の暑さ対策に。
トラスコ品番
267-5001
セット内容
首元用:4連保冷剤×1、脇用:保冷剤×2、腰用:2連保冷剤×1
材質
保冷剤包材:アルミ、保冷剤ゲル化剤:カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水
サイズ(mm)
腰用保冷剤:195×140、脇用保冷剤:150×80、首用保冷剤:240×75
内容量
1セット(4個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
※保冷剤は人体には安全ですが、万が一保冷剤の内容物を口にしてしまった場合は水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939465
4133
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください