曜日別特売

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH

ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH - PANDUIT(パンドウイット)

2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。
コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。
ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。
トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。
状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。
コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。
変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。
両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。
極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。

用途
エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。
卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。
芯数2トラスコ品番269-8425タイプOS2長さ(m)1ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2ケーブルタイプ2mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25939770F92RLU1U1ONM00121
12,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする