ブラストン
つなぎ服 フード付
超導電性加工繊維を使用しています。
3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
材質
ポリエステル
サイズ
S
胸囲(cm)
112
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
80~104
着丈(cm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939919
BSC-11032-B-S
315-7382
ブルー
¥
15,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
25939928
BSC-11032-W-S
315-7383
ホワイト
¥
15,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください