ユニ・チャーム
使い捨て式防じんマスク(N95)
安心・安全の日本製です。
遮断性と息のし易さの両方を実現します。
ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。
薄く、軽量なので収納が省スペースです。
個包装タイプなので衛生的です。
用途
感染症対策、備蓄に。
トラスコ品番
288-4600
サイズ
小さめ
吸気抵抗(Pa)
Ave.4.7
粒子捕集効率(%)
99
縦(mm)
75
横(mm)
205
排気抵抗(Pa)
Ave.4.9
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25939964
52480
¥
17,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください