ALLEX
フッ素コートペーパーナイフ
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。
用途
事務用
材質
刃:ステンレス、リング:エラストマー
全長(mm)
170
奥行(mm)
30
刃長(mm)
60
板厚(mm)
2.3
刃厚(mm)
2.3
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940174
11120B
317-2564
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25940190
11121R
317-2562
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
25940199
11122Y
317-2563
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください