曜日別特売

LED対応 UVラベル(R) LEDー2

LED対応 UVラベル(R) LEDー2 - 日油技研工業

紫外線が照射されると、積算照射量に応じて白色→桃色に徐々に変色します。
従来のUVラベルでは感度が低かった365nm以上の波長領域にも対応いたします。
測定対象に貼付するだけで使用できます。
一度変色した色は元に戻りません。
LED-1に比べ、多くの照射量に対応しています。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途
UV印刷(書籍、パッケージ、ステッカー等)の工程管理に。
電子・光学部品(液晶パネル、カメラレンズ、回路基盤等)の接着工程管理に。
UV塗装(電化製品、自動車、建材等)の工程管理に。
トラスコ品番326-7407材質UVインキ、粘着剤、裏紙エレメント(mm)10×10内容量1箱(100枚)
注意
※使用直前までアルミ袋から取り出さず、冷暗所で保管してください。紫外線(室内光、太陽光含む)にさらされると、徐々に変色することがあります。
※直接肌に貼らないでください。
※アルカリガス雰囲気下で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940226LED-2
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする