渡部工業
低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。
透明のため、防護物を目視できます。
用途
低電圧での活線作業時に。
防護対象物を目視したい場合に。
EV整備時のバッテリーの保護用に。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
1000
色
透明
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940576
308-2-1M
337-9497
0.2
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
25940567
308-3-1M
337-9498
0.3
¥
9,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください