渡部工業
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。
透明のため、防護物を目視できます。
用途
低電圧での活線作業時に。
防護対象物を目視したい場合に。
EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番
337-9500
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
1
試験電圧(V/1分)
1000V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940585
371-2-1M
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください