ULVAC(アルバック)
スマートフォン対応ピラニ真空計
スマートフォンとのダイレクト接続です。
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。
その他の設備は不要です。
パソコンとの接続も可能です。
用途
真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。
真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
仕様
繰り返し性:±2%
材質
測定子フィラメント:白金(Pt)
材質(本体)
測定子フィラメント・白金(Pt)
種類
真空計
使用温度範囲(℃)
10~40
外形寸法(mm)
Φ46×81
電源電圧
DC5V±5%、350mA(MAX)
精度
±10%/±20%
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
保護等級
IP30
使用湿度範囲
15~85%(但し結露なきこと)
取付姿勢
制限無し
保管温度範囲(℃)
-20~65(但し結露なきこと)
I/Oコネクタ
USB microB
圧力測定範囲(Pa)
5×10
-2
~1×10
+5
内容量
1個
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
取合フランジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25940610
SWU10-U-NW16
338-0389
0.085
NW16
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
25940619
SWU10-U-NW25
338-0384
0.088
NW25
¥
65,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
SWU10|操作方法
参考になった