フィルムクロステープ 養生用 半透明

フィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバンフィルムクロステープ 養生用 半透明 - ニチバン
(1件のレビュー)

手で簡単に切れるしなやかな素材なので、養生作業が効率的に進みます。
又きれいに包装できます
テープの繰り出しが軽く、包装作業が効率的に進みます。
のり残りがほとんどありません。
基材がポリエチレンクロスなので、テープ切断時に糸くずが発生しにくくなっています
アクリル系粘着剤を使用しているので、きれいに剥がせます。
安心安全な国内生産です。

用途
糊残りさせたくない場所への一時固定、窓ガラスの飛散予防、建築物の養生などに。
プラスチック段ボールの封かんに。
軽量梱包物の包装。
プラスチック段ボールなどの包装用。
宅急便や小包みの荷造り包装用などに。
粘着力(N/10mm)4.2引張強度(N/10mm)40材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系透明主な用途養生用トラスコ品番337-9225幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)25伸び(%)14RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259406551840-5050
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: ガムテープより便利です
サービス業

ガムテープの代わりに日常使いできます。ガムテープでははがすのに手間取りますが、養生テープでは、簡単にはがせ、後もべたつかずきれいです。
粘着力も十分あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする