曜日別特売

電子整準グリーンレーザ墨出器フルラインLA-S802DG

電子整準グリーンレーザ墨出器フルラインLA-S802DG - MAX(マックス)[事務用品・工具]

ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく、低高温作業でも見やすいです。
高輝度より出力の高いレーザダイオード(6~9mW)使用で「超高輝度」ラインを実現しました。(クラス2M)
フルライン照射で、本体向きを変える手間なく使用可能です。
ライン固定が可能で、ボタン操作で固定したラインの傾き微調整も可能です。(±3°)
電子整準のため建物の揺れに強く、ラインが揺れにくいです。
ラインの明るさを確保しつつ、細線モードなら11時間連続で使用可能です。
両側微調整ダイヤルでスムーズに360°回転します。

用途
内装工事の間仕切の位置決めに。
建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出しに。
電気、配線工事の照明器具、コンセントなどの位置決めに。
空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決めに。
付属品取扱説明書、保護メガネ、リチウムイオン電池、ACアダプタトラスコ品番351-0565セット内容LA-S802DG電源(V)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)電源リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)精度±1.0mm/10m保護等級IP54相当光源可視光半導体レーザ自動補正範囲±3°縦(mm)210横(mm)140制動方式電子整準ライン幅(mm)2.5mm以下/5m動作温度範囲(℃)-10~50(結露のないこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941154LAS802DG
276,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする