アイアンバー

アイアンバー - NewHikariアイアンバー - NewHikari
(1件のレビュー)

しっかりとした素材感のアイアンバーです。シンプルなデザインでインテリアスタイルを選びません。
取付座の角度を自由に変えられ、様々な場所に取り付け可能。多用途に使えます。

用途タオル掛けに。収納ホルダーに。付属品鉄+皿木ねじ・2.7×16・5本材質長さ(mm)600幅(mm)22寸法L2(mm)600内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941477SH-IB3060K337-0122ブラック21226.2570
1,280
989
1,088(税込)
当日出荷
25941486SH-IB5060K337-0128ブラック22646.2570
1,310
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25941495SH-IB3060S337-0130シルバー21226.2570
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
25942904SH-IB5060S349-2643シルバー22646.2571
1,500
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25941477
2023-08-24
用途: キッチン引き出し内のツール用バーとして取り付け

サイズが丁度良かった。しかし取り付けベースが水平では無く緩めて水平に直してもボルトを締めている内にズレてきてしまい苦労しました。水平に固定されているか溶接等で固定されていれば良いと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする