1535 エアトラベルケース チャコール

1535 エアトラベルケース チャコール - PELICAN(ペリカン)1535 エアトラベルケース チャコール - PELICAN(ペリカン)1535 エアトラベルケース チャコール - PELICAN(ペリカン)1535 エアトラベルケース チャコール - PELICAN(ペリカン)1535 エアトラベルケース チャコール - PELICAN(ペリカン)

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。
一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。
気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。
小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。
ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。

用途出張等での携帯荷物運搬に。仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用トラスコ品番337-8274質量(kg)5.5チャコール(グレー)材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂タイプパッキングオーガナイザー付径(Φmm)(別売)南京錠:8使用温度範囲(℃)-51~71外寸法・幅(mm)558外寸法・高さ(mm)228外寸法・奥行(mm)355有効内寸法・奥行(mm)284有効内寸法・高さ(mm)183有効内寸法・幅(mm)518内容量1個
注意
※機内持込ルールの正確な寸法要件については、各航空会社へご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941574015350-0080-185
138,660
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする