セーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ

セーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MARTEGO セラミックタイプ - martor

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。
開梱作業に最適です。
刃は1枚で4ヵ所使えます。
左右どちらの手でも快適に使用できます。
アルミボディで壊れにくく高級感のあるカッターです。

トラスコ品番343-9281材質本体:アルミニウム(122001)、グラスファイバー強化プラスチック(124001)、刃:セラミック全長(mm)155刃長(mm)9刃厚(mm)0.5適合替刃92C内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259415991220019
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする