セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ

セーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martorセーフティカッター SECUPRO MAXISAFE セラミックタイプ - martor

本体に金属ガードが付属しており、ハードな使用環境に対応します。
GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
開梱作業に最適です。
左右どちらの手でも快適に使用できます。

トラスコ品番343-9282材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:セラミック全長(mm)148刃長(mm)16刃厚(mm)0.65適合替刃60099C内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25941617101306
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする