象印チェンブロック
ねじクランプ WH型
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。
球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途
吊り上げ、運搬作業用。
電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。
敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25941669
WH-00500
338-4143
138
1.6
90
138
¥
18,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
25941678
WH-01000
338-4142
171
2.8
110
171
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
25941687
WH-02000
338-4140
201
4.7
129
201
¥
37,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください