曜日別特売

自転車セット 9

自転車セット 9 - Wera自転車セット 9 - Wera自転車セット 9 - Wera自転車セット 9 - Wera自転車セット 9 - Wera

自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
差替式のミニラチェットです。
ミニラチェットに親指でねじ回しを対応するルーレット付です。

用途自転車乗車時携帯用。トラスコ品番342-5739セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビット([[+]]2)×1本、TX10×1本、TX25×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)125高さ(mm)25差込角(mm)6.35全幅(mm)80入数セット10点内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942439004177
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする