曜日別特売

6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ)

6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera6003 Joker コンビネーションスパナ(極薄タイプ) - Wera

12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
スパナヘッド厚さ4.5mmの極薄で、狭いスペースでの作業に適しています。

トラスコ品番342-5756材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)8.5全長(mm)174二面幅(mm)15サイズ(mm)めがね:22内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942518020221
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする