エムエフ
ベストボード4つ折り 2mm厚×910mm×1820mm
重量物の運搬にも耐えられる、丈夫な養生ボードです。
4つ折り仕様の為、抱えて持ち運ぶことができるので便利です。
台車に乗せて運べます。
作業時に不快感を与えない、さわやかな色合いで美観を保ちます。
用途
室内・屋外の床養生に。
トラスコ品番
340-2973
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
色
ブルー
長さ(m)
1.82
幅(m)
0.91
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942728
YB244
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください