差込形ピン端子(袋入)

差込形ピン端子(袋入) - ニチフ差込形ピン端子(袋入) - ニチフ差込形ピン端子(袋入) - ニチフ
(2件のレビュー)
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
全長(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943035PC 4009-F-RCL355-9356メス26.215
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25943044PC 4009-M-RCL390-4872オス27.716.5
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: 機械メンテナンスの時に
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすい。圧着するときも、圧着
しやすいし、値段も手ごろです。

対象商品 : 25943035
2025-07-31
用途: 機械メンテ時に制御用装置等の接続に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

機器のメンテナンス時に使用しています。半透明で電線の入り具合わかりやすくとても使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする