曜日別特売

電離真空計(マルチイオンゲージ)

電離真空計(マルチイオンゲージ) - ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ) - ULVAC(アルバック)電離真空計(マルチイオンゲージ) - ULVAC(アルバック)

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。
従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。
PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。
真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。
フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。

材質測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計電圧(V)DC20~28出力DC0-10V表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示)電源電圧(V)100~240取合フランジNW25内容量1セット
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
圧力測定範囲(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943105ST200A-ISG1-NW25-SET353-7435ST200-A、SWU10-R、ST200用測定子SWT-21×10-5~1×10+1
355,200
349,800
384,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943114SH200A-ISG1-NW25-SET353-7436SH200-A、SWU10-R、SH200用測定子M-455×10-8~1×10+1
355,200
349,800
384,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする