積水テクノ成型
折りたたみコンテナ エコタイプ フタ一なし
再生材50%使用のエコマーク取得製品です。
用途
商品の配送に。
仕様
フタ無し
材質
ポリプロピレン(PP)
エコマーク認定
認定
最大積載量(kg)
20
最大積載荷重(kg)
20
エコマーク認定番号
10 118 025
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943288
STS5DB
50
530×366×320
透明×ダークブルー
81
¥9,670
¥
7,498
¥8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943297
STS7DB
75
650×440×329
透明×ダークブルー
78
¥13,080
¥
9,998
¥10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください