サンコー(三甲)
折りたたみコンテナー マドコン
側面窓付きのマドコン仕様にプラスして、薄型・軽量のペタンコ仕様を盛り込んだハイブリットタイプのオリコンです。
仕様
オールプラスチック製
有効内寸(mm)
493×335×305
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
530×366×334
外寸(mm)
530×366×334
内寸(mm)
494×336×305
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])
5.76(587)
適合カード差し
(別売)両短辺21型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
493×335×305
嵌合商品
マドコンHBO-51B(水抜き孔12ヶ有)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943306
55917000GRKAMTM
50.4
530×366×334
グリーン/透明
78
346-3677
¥
13,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25943315
55949000GRIONTM
50.4
530×366×334
グリーン/透明
78
346-3689
¥
13,020
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る