ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入

ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDS ノンスリット替刃大厚(G刃)10枚入 KDS

刃折れによる異物混入が制限される現場に最適です。
スクレーパー用替刃としても使用可能です。
こそぎ落とし、バリ取りなど、刃を長く出しても折れにくい構造です。
刃折線を無くし、刃厚の厚い厚物切りカッター刃です。

用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。 トラスコ品番363-0877 適合機種SA-15 材質ケース:PP樹脂、刃:スチール 全長(mm)130 タイプ折れ線なし 入数(枚)パック:10 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.6 内容量1パック(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25943367 GB-10NS
570
299
329 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする