曜日別特売

ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付

ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDSドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 - KDS

ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。
カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。
ネジロックです。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。
ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。

用途
開梱作業。
内装作業。
トラスコ品番363-0879材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール全長(mm)180タイプオートロック式刃長(mm)105刃厚(mm)0.5適合替刃HK-5H内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943376HK-13
1,070
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする