ATL-96RGトラッキングベースセット

ATL-96RGトラッキングベースセット - KDSATL-96RGトラッキングベースセット - KDSATL-96RGトラッキングベースセット - KDSATL-96RGトラッキングベースセット - KDS

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
縦4方向・横全周のレーザー照射が可能です。
一人で簡単に地墨合わせが行えます。
専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです。
着脱しやすいマグネットアダプター付です。

用途
間仕切の位置決めに。
天井通り芯に。
機械の設置などに。
付属品リチウムイオン充電池、充電器、単3形アルカリ乾電池×4本、単4形アルカリ乾電池×7本トラスコ品番363-0875セット内容レーザー墨出器:ATL-96RG、受光器:LRV-5RGT、トラッキングベース:TRC-1材質本体カバー:ABS樹脂、台座:アルミ幅(mm)122グリーン高さ(mm)206奥行(mm)115電源(V)リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー取付部三脚:5/8インチ波長(nm)ライン:515(緑色)、地墨:650(赤色)自動補正範囲約±2.5°縦(mm)206横(mm)122制動方式磁気制動方式受光精度±1.5mm電池寿命アルカリ乾電池:約1.5時間・充電池:約3.5時間レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)ライン幅(mm)約2/5m光出力(mW)1以下照射ライン4方向矩・水平全周動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943410ATL-96RG TRC SET
209,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする