チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)

チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) - KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) - KITO(キトー)

キトーチェンスリング100用のスリングフックです。

用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943830HSR06
2,430
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする