曜日別特売

スマートカットテープ#833N

スマートカットテープ#833N - セキスイスマートカットテープ#833N - セキスイスマートカットテープ#833N - セキスイスマートカットテープ#833N - セキスイスマートカットテープ#833N - セキスイ
(1件のレビュー)

手で簡単にまっすぐ切れます。
とっても切り易いフィルム素材の貼ってはがせるテープです。
テープ引き出しが軽くて、スムーズです。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
全10種類を絞り込む
厚さ(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943866N83M03N1巻0.13
オープン
379
417(税込)
当日出荷
25943875N83Q03N1巻0.13オレンジ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
25943884N83P03N1巻0.13ピンク
オープン
379
417(税込)
当日出荷
25943900N83L03N1巻0.13ソラ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
25943909N83T03N1巻0.13半透明
オープン
379
417(税込)
当日出荷
47892978N83M03N1ケース(30巻)0.12
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47892996N83Q03N1ケース(30巻)0.12オレンジ
オープン
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
47892987N83P03N1ケース(30巻)0.12ピンク
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47893005N83T03N1ケース(30巻)0.12半透明
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
47892969N83L03N1ケース(30巻)0.12
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25943866
2024-02-01
用途: 展示物の貼り付け
教育・研究機関

テープは写真だけでは厚さ、透明度等が分からないので、サンプル集のようなものがあると購入選定時に大変助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする